あんたが職人
本革サック 葉刈鋏用
4mm厚の高品質牛革に撥水加工(アクリル加工)が施してあります。下糸にケブラー繊維糸を採用し、耐久性に優れた商品です。縫製は全て国内でしております。3寸刃までの植木鋏に対応しております。
用途
葉刈鋏ケース
材質
牛本革
対応幅(mm)
ベルト:40
縦(mm)
収納部分:260
横(mm)
収納部分:80
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18882705
1090
深緑
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
18882721
90
赤茶
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください