激落ちくん
激落ち ストロングオレンジクリーナー
オレンジオイルパワーで家中の汚れを強力分解!キッチンの油汚れからリビングの皮脂汚れまで、家中の汚れがこれ1本でOK!たっぷり使える大容量800mL。
用途
油汚れ・皮脂汚れ・湯アカ・電子レンジ・冷蔵庫・フローリング床・バスタブなどの汚れに
成分
界面活性剤(3% ベタイン系)、アルカリ剤、溶剤、金属封鎖剤、除菌剤、オレンジオイル
液性
アルカリ性
使用量
目安:1平方メートルに対して約9回噴射
内容量
1本(800mL)
注意
※体調がすぐれない方や心臓病・呼吸器疾患等の方は使用しない。
※炊事用手袋、目の保護具(眼鏡)を着用する。
※
※本来の用途以外に使用しない。
※対象物の取扱説明書を必ず確認してから使用する。
※他の洗剤等と併用しない。
※ハガレ、シミ、変色等の心配があるものは必ず目立たない所で試してから使用する。
※一度に大量に使用しない。
※「×」のままスプレーしない。
※人に向けてスプレーしない。
※目より高い所は、スポンジや布等につけて拭く。
※作業後は手をよく水で洗う。
※使用後はノズル先端部を「×」に合わせて立てて保管する。
※子供の手の届かない所に保管する。
※直射日光の当たる所、高温になる所、使用できない場所には保管しない。
※他の容器に移し替えない。
※容器を落とすなど強い衝撃を加えない。
※廃棄時は各自治体の定める方法に従って処理する。
※必ず換気
※手袋着用
※子供に注意
※目に注意
※他の容器に移し替えない
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18881865
S01446
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった