曜日別特売

すだれ用超強力粘着テープフック 2個入

すだれ用超強力粘着テープフック 2個入 - ワタナベ工業すだれ用超強力粘着テープフック 2個入 - ワタナベ工業すだれ用超強力粘着テープフック 2個入 - ワタナベ工業すだれ用超強力粘着テープフック 2個入 - ワタナベ工業

すだれ用の超強力な粘着テープフックです。
垂直面にも水平面にもご使用できます。
耐荷重は約3kg/組です。
ステンレスフックで丈夫、フックがタテ・ヨコ自在に動きます。
ステンレス、アルミ、金属、プラスチック、ガラス、木材、モルタル、コンクリート等に取付可能です。
取付数の目安:すだれ幅が約96cmまでで2個、176cmまでで4個

材質(本体)ナイロン樹脂・ABS樹脂、(フック)ステンレス、(両面テープ)アクリルフォーム粘着剤奥行(mm)30耐荷重(kg)3/組本体質量(g)21横幅(mm)55高さ(cm)9.5内容量1セット(2個)
注意
※土壁、布、壁紙等へは取付できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18882730SK-27
オープン
698
768(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする