曜日別特売

涼感ジェルマット ECO 足元用 30×50cm

涼感ジェルマット ECO 足元用 30×50cm - ユーザー

自然なひんやり感が気持ちいい冷却ジェルマット。足元サイズ。
ジェルの偏りを軽減し、床付き感の少ない独自の構造。
電気を使用せず自然な冷たさを感じられるため省エネ。
本品は、自ら冷たくなるものではありません。室温に近い温度に自然に変化していきますので、涼しい場所に置いてからご使用ください。
本品は、椅子に座った状態で、足元に敷いてのご使用を想定しております。椅子の脚やキャスターで本品をふまないようご注意ください。

材質本体/水・PVA・ポリエステル・防腐剤 袋/ポリエチレン・ナイロン質量(g)1,088サイズ(cm)本体/縦30×横50×厚さ0.8 滑り止めシート/27×42内容量1個
注意
※本品の上に直接座ったり、立ち仕事をしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18882581U-Q964
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする