KMEW(ケイミュー)
ロングツタワンD
窓サッシの伝い水による汚れや凍害を防止します。アルミ窓サッシとの同質材、同系色を品揃えし、よりサッシとの一体感が向上。
セット内容
取付ビス6本と取扱説明書
材質
アルミニウム
幅(mm)
30
内容量
1本
注意
※本製品は幅2030mm以上のサッシには取り付けできません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
色
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18881890
RE391F1
-
ブラック
¥
8,400
¥
6,998
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18881899
RE391F2
-
ホワイト
¥
8,400
¥
6,998
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
18881908
RE391F3
-
ブラウン
¥
8,400
¥
6,998
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18881917
RE391F4
-
ダークステン
¥
8,400
¥
6,998
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
69425146
RE391F4【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
ダークステン
¥
8,400
¥
6,998
¥
5,698
アウトレット
¥
6,268
(税込)
当日出荷
返品不可
残り3点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください