ダイレクトグリーンレーザー墨出し器

ダイレクトグリーンレーザー墨出し器 - マイト工業株式会社

1光源で360°照射が可能です。
入隅約10mm、出隅0mmから使用可能です。
よこ2ラインです。
上部ライン 床から約130mm、部ライン 床から約17mm
ダイレクトグリーン(520nm)
斜めライン照射が可能です。受光器対応(水平:約3~25m、たて:約3~15m
指示精度:7.5mで±1.0mm
収納ケース付きで本体、すべての付属品がコンパクトに収納可能です。

寸法(mm)H138×W85×L128電源リチウム電池本体質量(kg)0.5(リチウム電池含まず)波長(nm)520指示方式磁気ダンパー(ジンバル)自動補正範囲約±3°バッテリー容量(Ah)4指示精度7.5mで±1.0mmレーザー安全基準クラス2Mライン幅(mm)10mで+3.5以下鉛直精度3mで±1.0mm連続点灯時間(時間)全灯時:約2
関連資料:(3.1MB)
注意
※レーザーメガネはレーザーラインを見やすくするためのもので目の保護用ではありません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18890816MCA-41D1台本体
100,000
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
18890825MCA-41D-R1セット本体+受光器
127,500
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
18890841MCA-41D-RT1セット本体+受光器+三脚
140,500
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする