帆布製丸バケツ

帆布製丸バケツ - マーベル

丈夫な6号(20オンス)帆布使用
持ち手と本体一体式で耐久性抜群:持ち手が二重に折り込んでおり強度がUP。使用最大耐荷重約10kg
持ち手に革を使用しており、持ちやすく食い込みを軽減
芯材にポリプロピレン採用で、柔軟性があり、型崩れしにくい

生也り質量(g)640寸法(直径Φ×高さH)(mm)300×330内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18890405HP-300
7,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする