小判型ポケット

小判型ポケット - マーベル

腰に吊り下げられる着脱可能な小判型ポケット!
ゴミ箱やストリッパー入れとしても使用可能
形状は小判型:太ももからの飛び出しを抑え、動作してもぶつからない形
ワークポジショニング用ベルトに回し掛け可能なナス環フック付:一本で吊り下げでき、ワークポジショニング用ベルトのD環にも取付け可能
中身が確認しやすい青空色

材質1680デニール ポリウレタン / スチール / アクリルテープ質量(g)150本体サイズ(mm)W140 × H150 × D100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18890457MDP-KP140
2,400
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする