曜日別特売

熱中症対策 涼テント

熱中症対策 涼テント - YAMAZEN(山善)熱中症対策 涼テント - YAMAZEN(山善)熱中症対策 涼テント - YAMAZEN(山善)熱中症対策 涼テント - YAMAZEN(山善)熱中症対策 涼テント - YAMAZEN(山善)熱中症対策 涼テント - YAMAZEN(山善)熱中症対策 涼テント - YAMAZEN(山善)

簡単組み立て!現場の熱中症対策に!
スポットエアコンと併用で、どこでも涼しい休憩スペースを確保!
外気温35℃時、テントの中は約20℃に!(メーカー独自調査の数値)
断熱性・撥水性があり、冬場は暖かい休憩エリアで防寒対策としてもGOOD!

用途作業現場での小さいユニットでの休憩スペースとしてセット内容本体、シート×1、結束バンド×2、フライシート×1、ペグ×4、ペグ(フライシート用)×4、ロープ×4、収納袋(ペグ、パラコード入れ)×1、収納袋(フライシート入れ)×1、収納バック×1質量(kg)11.5、最大耐:2直径(Φcm)ダクト口:25寸法(cm)収納ポケット:45×23、差し込みポケット:内寸19×11組立寸法(mm)[内寸]1800×1800×2000、[外寸]2000×2000×2100収納時寸法(cm)26×26×130内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18890877YS-SUZUTENT-1
オープン
72,800
80,080(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥4,000/税込¥4,400
離島1お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする