モバイルバッテリー

モバイルバッテリー - 進和化学工業(SHINWA)

「送風機内臓式ヘルメット AIR-REAL」用のモバイルバッテリー

仕様リチウムイオン電池出力電源:USB A 5V/1A入力電源:USB type-B 5V/1A充電時間約5標準容量(mAh)1800(5V/1A)容量(mA)3000(3.7V/11Wh)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18890701-
オープン
4,598
5,058(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする