アラガーデンVFF

アラガーデンVFF - 清和肥料工業アラガーデンVFF - 清和肥料工業アラガーデンVFF - 清和肥料工業アラガーデンVFF - 清和肥料工業

ALAは地球上の全生物が生体内に有しているアミノ酸で植物体内では「葉緑素」や「窒素代謝酵素」、「抗酸化酵素」などの構成成分として重要なはたらきを担っています。ALAを植物の外部から施用することによる様々な刺激作用が認められていますが、とりわけ「気孔開度の向上」、「光合成促進」、「窒素吸収・代謝の促進」による植物体の生育促進効果が多くの先行研究により明らかになっています。

用途本肥料は植物体の生育促進やストレス耐性付与が明らかになっているアミノ酸「ALA」を含むバイオスティミュラント資材です。作物種・栽培方式によって施肥の様式は様々です。「局所施肥」「灌水施肥」「ドローン散布」など多様な施肥様式にALAを施用できるようにしていますので、それぞれの作物に合った使用方法をおすすめします。仕様●ドローン散布:8-20倍希釈液を0.8~1.0L/10a程度散布※軽微な葉焼けを伴う場合があるため、葉菜類への施用は避ける●土壌灌注:原液80-120mL/10aを十分な水量で希釈、灌注●施用事例:カンキツ幼木:4~9月に3000倍希釈液を定期散布で、地上部生体重・根量大幅増加、タマネギ:3月(止肥施用後)に3000倍希釈液を1回散布で、地上部生育向上・大幅増収●水稲種籾浸漬:3000倍希釈液に種籾を3-5日間浸漬※最初の3-5日間VFF液に浸漬し、水替え後は通常の真水に浸漬する●葉面散布:3000倍希釈液を100~200L/10a散布グリーン購入法適合内容量1本
関連資料:(0.91MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
188902291L
15,800
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする