ALAは地球上の全生物が生体内に有しているアミノ酸で植物体内では「葉緑素」や「窒素代謝酵素」、「抗酸化酵素」などの構成成分として重要なはたらきを担っています。ALAを植物の外部から施用することによる様々な刺激作用が認められていますが、とりわけ「気孔開度の向上」、「光合成促進」、「窒素吸収・代謝の促進」による植物体の生育促進効果が多くの先行研究により明らかになっています。
用途本肥料は植物体の生育促進やストレス耐性付与が明らかになっているアミノ酸「ALA」を含むバイオスティミュラント資材です。作物種・栽培方式によって施肥の様式は様々です。「局所施肥」「灌水施肥」「ドローン散布」など多様な施肥様式にALAを施用できるようにしていますので、それぞれの作物に合った使用方法をおすすめします。仕様●施用事例:バレイショ:初回追肥時に14kg/10a(N2.0kg)/10a施用+土寄せで葉色向上・大幅増収、ナガネギ:播種後1ヶ月ごろから1000倍希釈液を3回散布で大幅増収・規格外品の減少●水稲流入(流し込み)施用:10kg/10a程度(慣行の窒素施肥基準量に合わせる)●溶解後、土壌灌注:0.5~1kg/10aを十分な水量に溶解、灌注※溶解して施用する際は必ずストレーナーを通す●溶解後、葉面散布:500~1000倍希釈液を100~200L/10a散布※アルカリ性・塩基性成分(塩基性銅など)含有・無機石灰含有の農薬・液肥との混用を避ける●追肥施用:10kg/10aグリーン購入法適合内容量1袋