曜日別特売

亜リン酸加里

亜リン酸加里 - 清和肥料工業

亜リン酸は根や葉からリン酸より素早く吸収され、吸収効率が高いです。着花・着果促進効果・果実肥大促進効果があります。根群の充実・育苗育成効果があります。作物の病気への抵抗力を強くし、病気にかかりにくくします。

用途リン酸成分を素早く植物体内に吸収する肥料です。仕様保証成分:水溶性りん酸:56%、水溶性加里:37%グリーン購入法適合内容量1袋
関連資料:(0.63MB)
注意
※高濃度で使用すると薬害の恐れがあります。使用濃度を厳守お願いします。石灰硫黄合剤と混和すると危険です。他剤との混用は、混和性・薬害等を確認の上使用してください。柑橘類の果実には薬害の恐れがあり、散布しないで下さい。土壌が乾燥している時は前日に十分灌水を行ってから散布してください。日中の葉面散布は行わないでください。養液栽培用培養液に使用する場合は、亜リン酸比率40%程度を上限とします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
188902201kg
4,480
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする