ガーデニンググローブ Grip

ガーデニンググローブ Grip - FOXGLOVESガーデニンググローブ Grip - FOXGLOVESガーデニンググローブ Grip - FOXGLOVESガーデニンググローブ Grip - FOXGLOVESガーデニンググローブ Grip - FOXGLOVESガーデニンググローブ Grip - FOXGLOVESガーデニンググローブ Grip - FOXGLOVESガーデニンググローブ Grip - FOXGLOVES

「一日中でも手につけていられる、そんなガーデニンググローブが欲しい!」
そんな一人のガーデナーの想いからこの「FOXGLOVES」(フォックス・グローブ)の「Grip」が生まれました。
ナイロンとLYCRA(ライクラ)が生み出すフィット感がこのフォックス・グローブの真骨頂!
ピタッとフィットするので指先の細かい作業が出来る為、麻ひも等をしばるなどの作業もいちいちグローブを外さなくても大丈夫。
手のひら側にシリコンのグリップが付いているので、ガーデニング作業のみならず、多くの用途にお使い頂けます。

用途園芸用・土いじり・農作業・作業用に。材質ナイロン:88%・LYCRA(ライクラ):12%内容量1双
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
質量(g)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1888571535121S256.3~7.6Tulip red(チューリップレッド)60
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
1888573135121M26.57.6~9Tulip red(チューリップレッド)70
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
1888574035121S256.3~7.6Crow black(クロウブラック)60
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
1888574935121M277.6~9Crow black(クロウブラック)70
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
1888575835121S256.3~7.6Spring green(スプリンググリーン)60
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
1888576735121M26.57.6~9Spring green(スプリンググリーン)70
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
1888577635121S256.3~7.6Moss green(モスグリーン)60
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
1888578535121M26.57.6~9Moss green(モスグリーン)70
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする