曜日別特売

真空用ウォータセパレータ AMJ-D Series

真空用ウォータセパレータ AMJ-D Series - SMC真空用ウォータセパレータ AMJ-D Series - SMC真空用ウォータセパレータ AMJ-D Series - SMC真空用ウォータセパレータ AMJ-D Series - SMC真空用ウォータセパレータ AMJ-D Series - SMC真空用ウォータセパレータ AMJ-D Series - SMC

真空ライン中の水滴を除去
真空用機器の故障を未然に防止
質量:最大30%削減(AMJ40:0.42kg ← AMJ4000:0.6kg)
水滴除去率:99%以上
2層構造で優れた耐環境性
透明ケースガードでケース全周をカバー
優れた視認性 : 360°

用途真空用使用流体空気保証耐圧力(MPa)0.5表示単位kPa、℃水分除去率(%)99周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(kPa)-100~0RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:カタログ(1.02MB)取扱説明書:取扱説明書(1.6MB)
432件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
ボディサイズ
管接続口径
ねじの種類
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18901937AMJ30-02-D0.22301/4Rc取付オプションなし
7,370
6,633
7,296(税込)
30日以内出荷
返品不可
18901946AMJ30-02-R-D0.22301/4Rc取付オプションなし
7,370
6,633
7,296(税込)
30日以内出荷
返品不可
18901955AMJ30-02-J-D0.22301/4Rc取付オプションなし
6,880
6,192
6,811(税込)
30日以内出荷
返品不可
18901971AMJ30-02-JR-D0.22301/4Rc取付オプションなし
6,880
6,192
6,811(税込)
30日以内出荷
返品不可
18901980AMJ30-02-2-D0.22301/4Rc取付オプションなし
8,420
7,578
8,336(税込)
30日以内出荷
返品不可
18901989AMJ30-02-2R-D0.22301/4Rc取付オプションなし
8,420
7,578
8,336(税込)
30日以内出荷
返品不可
18901998AMJ30-02-2J-D0.22301/4Rc取付オプションなし
7,920
7,128
7,841(税込)
30日以内出荷
返品不可
18902007AMJ30-02-2JR-D0.22301/4Rc取付オプションなし
7,920
7,128
7,841(税込)
30日以内出荷
返品不可
18902016AMJ30-02-6-D0.22301/4Rc取付オプションなし
7,700
6,930
7,623(税込)
30日以内出荷
返品不可
18902025AMJ30-02-6R-D0.22301/4Rc取付オプションなし
7,700
6,930
7,623(税込)
30日以内出荷
返品不可
18902041AMJ30-02-6J-D0.22301/4Rc取付オプションなし
7,210
6,489
7,138(税込)
30日以内出荷
返品不可
18902050AMJ30-02-6JR-D0.22301/4Rc取付オプションなし
7,210
6,489
7,138(税込)
30日以内出荷
返品不可
18902059AMJ30-02B-D0.22301/4Rcブラケット付き
7,630
6,867
7,554(税込)
30日以内出荷
返品不可
18902068AMJ30-02B-R-D0.22301/4Rcブラケット付き
7,630
6,867
7,554(税込)
30日以内出荷
返品不可
18902077AMJ30-02B-J-D0.22301/4Rcブラケット付き
7,130
6,417
7,059(税込)
30日以内出荷
返品不可
18902086AMJ30-02B-JR-D0.22301/4Rcブラケット付き
7,130
6,417
7,059(税込)
30日以内出荷
返品不可
18902095AMJ30-02B-2-D0.22301/4Rcブラケット付き
8,670
7,803
8,583(税込)
30日以内出荷
返品不可
18902111AMJ30-02B-2R-D0.22301/4Rcブラケット付き
8,670
7,803
8,583(税込)
30日以内出荷
返品不可
18902120AMJ30-02B-2J-D0.22301/4Rcブラケット付き
8,180
7,362
8,098(税込)
30日以内出荷
返品不可
18902129AMJ30-02B-2JR-D0.22301/4Rcブラケット付き
8,180
7,362
8,098(税込)
30日以内出荷
返品不可
18902138AMJ30-02B-6-D0.22301/4Rcブラケット付き
7,960
7,164
7,880(税込)
30日以内出荷
返品不可
18902147AMJ30-02B-6R-D0.22301/4Rcブラケット付き
7,960
7,164
7,880(税込)
30日以内出荷
返品不可
18902156AMJ30-02B-6J-D0.22301/4Rcブラケット付き
7,460
6,714
7,385(税込)
30日以内出荷
返品不可
18902165AMJ30-02B-6JR-D0.22301/4Rcブラケット付き
7,460
6,714
7,385(税込)
30日以内出荷
返品不可
18902181AMJ30-03-D0.22303/8Rc取付オプションなし
7,370
6,633
7,296(税込)
30日以内出荷
返品不可
18902190AMJ30-03-R-D0.22303/8Rc取付オプションなし
7,370
6,633
7,296(税込)
30日以内出荷
返品不可
18902199AMJ30-03-J-D0.22303/8Rc取付オプションなし
6,880
6,192
6,811(税込)
30日以内出荷
返品不可
18902208AMJ30-03-JR-D0.22303/8Rc取付オプションなし
6,880
6,192
6,811(税込)
30日以内出荷
返品不可
18902217AMJ30-03-2-D0.22303/8Rc取付オプションなし
8,420
7,578
8,336(税込)
30日以内出荷
返品不可
18902226AMJ30-03-2R-D0.22303/8Rc取付オプションなし
8,420
7,578
8,336(税込)
30日以内出荷
返品不可
18902235AMJ30-03-2J-D0.22303/8Rc取付オプションなし
7,920
7,128
7,841(税込)
30日以内出荷
返品不可
18902251AMJ30-03-2JR-D0.22303/8Rc取付オプションなし
7,920
7,128
7,841(税込)
30日以内出荷
返品不可
18902260AMJ30-03-6-D0.22303/8Rc取付オプションなし
7,700
6,930
7,623(税込)
30日以内出荷
返品不可
18902269AMJ30-03-6R-D0.22303/8Rc取付オプションなし
7,700
6,930
7,623(税込)
30日以内出荷
返品不可
18902278AMJ30-03-6J-D0.22303/8Rc取付オプションなし
7,210
6,489
7,138(税込)
30日以内出荷
返品不可
18902287AMJ30-03-6JR-D0.22303/8Rc取付オプションなし
7,210
6,489
7,138(税込)
30日以内出荷
返品不可
18902296AMJ30-03B-D0.22303/8Rcブラケット付き
7,630
6,867
7,554(税込)
30日以内出荷
返品不可
18902305AMJ30-03B-R-D0.22303/8Rcブラケット付き
7,630
6,867
7,554(税込)
30日以内出荷
返品不可
18902321AMJ30-03B-J-D0.22303/8Rcブラケット付き
7,130
6,417
7,059(税込)
30日以内出荷
返品不可
18902330AMJ30-03B-JR-D0.22303/8Rcブラケット付き
7,130
6,417
7,059(税込)
30日以内出荷
返品不可
18902339AMJ30-03B-2-D0.22303/8Rcブラケット付き
8,670
7,803
8,583(税込)
30日以内出荷
返品不可
18902348AMJ30-03B-2R-D0.22303/8Rcブラケット付き
8,670
7,803
8,583(税込)
30日以内出荷
返品不可
18902357AMJ30-03B-2J-D0.22303/8Rcブラケット付き
8,180
7,362
8,098(税込)
30日以内出荷
返品不可
18902366AMJ30-03B-2JR-D0.22303/8Rcブラケット付き
8,180
7,362
8,098(税込)
30日以内出荷
返品不可
18902375AMJ30-03B-6-D0.22303/8Rcブラケット付き
7,960
7,164
7,880(税込)
30日以内出荷
返品不可
18902391AMJ30-03B-6R-D0.22303/8Rcブラケット付き
7,960
7,164
7,880(税込)
30日以内出荷
返品不可
18902400AMJ30-03B-6J-D0.22303/8Rcブラケット付き
7,460
6,714
7,385(税込)
30日以内出荷
返品不可
18902409AMJ30-03B-6JR-D0.22303/8Rcブラケット付き
7,460
6,714
7,385(税込)
30日以内出荷
返品不可
18902418AMJ30-N02-D0.22301/4NPT取付オプションなし
7,370
6,633
7,296(税込)
30日以内出荷
返品不可
18902427AMJ30-N02-R-D0.22301/4NPT取付オプションなし
7,370
6,633
7,296(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする