人間工学電卓 左手用 デスクタイプ

人間工学電卓 左手用 デスクタイプ - カシオ計算機人間工学電卓 左手用 デスクタイプ - カシオ計算機人間工学電卓 左手用 デスクタイプ - カシオ計算機人間工学電卓 左手用 デスクタイプ - カシオ計算機人間工学電卓 左手用 デスクタイプ - カシオ計算機人間工学電卓 左手用 デスクタイプ - カシオ計算機人間工学電卓 左手用 デスクタイプ - カシオ計算機人間工学電卓 左手用 デスクタイプ - カシオ計算機

3°の傾きと垂直キーにより左手で電卓を打ちやすく。人に寄り添ったやさしいデザイン。人が電卓に合わせるのではなく、電卓が人に合わせる。自然な手・腕の状態で打ちやすい構造です。

仕様●基本計算:四則計算、四則定数計算、マルチパーセント計算、平方根(ルート)、概数計算●表示形式の設定:小数点セレクター (5/4/3/2/1/0/ADD2)、ラウンドセレクター(表示桁数内での小数表示/切り捨て/切り上げ/四捨五入)幅(mm)111高さ(mm)24.4質量(g)225タイプジャストタイプ(手に持っても卓上でも)奥行(mm)177.5電源T・W・P(ソーラー・電池の2電源)、電池 CR2025 × 1、電池寿命 約7年(1日1時間使用時)、オートパワーオフエコマーク認定認定桁数12機能早打ち機能(3キーロールオーバー)、ツーゼロ(00)、桁下げ(バックスペース:→)、サインチェンジ(符号切替)メモリーメモリー数 2、総合計(グランドトータル計算)、独立メモリー(M+、M-、MR、MCキー方式)ディスプレイ計算状態表示/3桁位取り表示キー人間工学階段キー、数字が消えない2色成型樹脂キー(一部キーを除く)、凹凸キー、タッチ音が静かなサイレントタッチキー特性日数計算機能、時間計算機能、税計算(税額計算や税率の変更可能)、傾斜表示、大型ストッパー、5年間のゴールド(製品)保証、エコマーク商品(06135002)エコマーク認定番号06 135 002内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18893641JE-12D-L-WE-N
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする