カシオ計算機
ゲーム電卓 手帳タイプ 10桁
迫りくる数字を撃ち落とせ!
80年代に一世を風靡したゲーム電卓が復活!
仕様
基本計算:四則計算、四則定数計算、マルチパーセント計算、平方根(ルート)、概数計算
付属品
ケース
幅(mm)
70
高さ(mm)
8.5
質量(g)
60
タイプ
手帳タイプ(携帯に便利)
奥行(mm)
118.5
電源
T・W・P(ソーラー・電池の2電源)、電池 CR2016 × 1、オートパワーオフ
桁数
10
機能
早打ち機能(2キーロールオーバー)、桁下げ(バックスペース:→)、サインチェンジ(符号切替)
メモリー
メモリー数 1、独立メモリー(M+、M-、MR、MCキー方式)
ディスプレイ
計算状態表示/3桁位取り表示
キー
プラスチックキー、フラットキー
特性
ゲーム機能、税計算(税額計算や税率の変更可能)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18893668
SL-880-N
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった