曜日別特売

カラバールーペ15cm

カラバールーペ15cm - 共栄プラスチックカラバールーペ15cm - 共栄プラスチックカラバールーペ15cm - 共栄プラスチックカラバールーペ15cm - 共栄プラスチックカラバールーペ15cm - 共栄プラスチックカラバールーペ15cm - 共栄プラスチックカラバールーペ15cm - 共栄プラスチックカラバールーペ15cm - 共栄プラスチック

センターのカラーラインと文字を重ねることで2倍率で瞬時に読取ることができる、カラーバールーペ15cm。
カラーラインで本や書類、辞書や新聞、表やグラフ等の細かい行の読み取りを簡単に。
さらに、ラインの部分が2倍に拡大されて見やすく
文字のばらつきを防ぎストレスだった行の読み取りが簡単にできます。
アクティブシニアに、事務系書類の読取り作業をする若い世代にも大人気。
こんなのほしかった!の声から誕生した画期的な読みやすさのルーペです。
・センターのカラーラインと文字を重ねることで瞬時に読取ることができる。
・ 一行一行を読取り易くし、さらに文字の大きさも2倍に拡大。
・今まで分かり辛かった行の読取りがストレスなくスムーズに。目にかかるストレス軽減。
・行読みのばらつきを防ぎ、長時間の読取り作業でも目が疲れにくい。
・通常の文章読取りはもちろん、事務書類の読取りや実験グラフなどの読取りにも効果を発揮。
・使わない時はデスクに置いてペーパーウェイトとしてもご利用いただけます。
・ライトラベンダー・ライトグリーン・グリーン・ピンク・イエローの5色展開。

仕様瞬間読取り機能/A5サイズ短辺・A6サイズ長辺が端から端まで読める材質アクリル樹脂製タイプ置き型ルーペ倍率(倍)2寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約25×152×12内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※画像はイメージです18896459CBL-700-LGライトグリーン
800
729
802(税込)
5日以内出荷
返品不可
※画像はイメージです18896468CBL-700-LLライトラベンダー
800
729
802(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする