ダイヘン
ブルトーチⅡ
定格電流(A)
350
使用率(%)
60
冷却方式
空冷
適合ワイヤ径(Φmm)
(1.2)/(1.6)/(1.7)/(2.0)/2.4
内容量
1本
注意
※( )内のワイヤ径をご使用の場合は、別売り品のチップが必要となります。
※1.2、1.6、1.7のワイヤ径をご使用の場合は、別途ライナが必要となります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18891349
WTNJ3510-SD
3.5
【トーチ】3
¥
50,200
¥
47,690
¥
52,459
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18891358
WTNJ3510-MD
4.4
【トーチ】4.5
¥
63,800
¥
60,590
¥
66,649
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください