ダイヘン
耐風トーチ
質量(kg)
5.5(ケーブル含む)
ケーブル長(m)
3
使用率(%)
70(CO2)
冷却方式
空冷
適合ワイヤ径(Φmm)
(1.0)/1.2/(1.4)/1.6
最大使用電流(A)
500(CO2)
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18891681
WTCT-5073
¥
126,100
¥
119,900
¥
131,890
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください