インバータオートCPVF500

インバータオートCPVF500 - ダイヘンインバータオートCPVF500 - ダイヘンインバータオートCPVF500 - ダイヘンインバータオートCPVF500 - ダイヘン

小型・軽量・高効率!
優れた防滴性と防塵性により造船溶接に最適な省エネ機です。
インバータ制御採用により、溶接時の電力消費効率を高めることで、CO2排出量を抑え、高い省エネ性能を実現します。
サイリスタ機と比べ、100kg以上軽くなり、設置や移動がスムーズに行えます。
大きな表示にシンプルな操作パネルで高い視認性と操作性を実現しました。デジタル調整による溶接条件の高い再現性が溶接品質の安定化に貢献します。
電子部品などが搭載されたエリアには粉塵が入り込まない分離構造で信頼性向上。防滴対策の強化により一時的に水滴などの侵入を保護します。

用途
※同じ商品グループにまとめたい場合、以下各項目情報は全て完全一致させる
※個人宅様配送不可商品です。
※納入時フォークリフトなどが必要になります。
※本溶接電源は、屋内設置で水滴や雨のかからない場所での使用を想定しており、上に示す防滴対策はあくまでも一時的なものです。
質量(kg)【溶接電源】61出力電圧(V)12~45定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz)定格出力電流(A)500外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【溶接電源】345×633×580相数三相定格使用率(%)60定格負荷電圧(V)45出力電流範囲(A)30~500最高無負荷電圧(V)70/77定格入力【kVA】27.5【kW】26内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18891455標準セット
1,036,000
983,900
1,082,290(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
18891471延長5mセット
1,076,800
1,022,900
1,125,190(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
18891480延長10mセット
1,099,300
1,044,900
1,149,390(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
18891489延長15mセット
1,122,200
1,066,090
1,172,699(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
18891498延長20mセット
1,142,800
1,085,900
1,194,490(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする