ブレージング用溶接ワイヤー

ブレージング用溶接ワイヤー - ダイヘン
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ワイヤー径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18896967GWA-11ケース(5kg)0.6
44,190
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
18896976GWA-11ケース(5kg)0.8
44,240
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
18896985GWA-11ケース(5kg)1
46,260
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
18897229MB-11箱(200g×5巻)0.6
8,744
7,790
8,569(税込)
4日以内出荷
返品不可
18897238MB-11箱(200g×5巻)0.8
8,307
7,390
8,129(税込)
4日以内出荷
返品不可
62714307GW-1 0.8×101巻(10kg)0.8
65,530
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
18897001GW-11巻(10kg)0.8
6,553
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18897001GW-162714307GW-1 0.8×10画像準備中ブレージング用溶接ワイヤーダイヘン1巻(10kg)
58,980
税込64,878
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする