曜日別特売

コンクリートブレーカ

コンクリートブレーカ - 日本ニューマチック工業

人気の20kgクラスにハイパワータイプを追加しました。
従来比より打撃力が1.5倍となりチゼルも1本付属しました。
強力で反動が少なく頑丈で、コンクリート道路、建築物、および基礎などの破砕に、また、アスファルト道路の切破、炉内スラッグの除去など、幅広い用途にご使用いただけます。

取付ねじホース口径:1(G)付属品ニップルナット、ナット式ホースニップルG1×3/4、チスチゼル400L(mm)ストローク(mm)ピストン:155全長(mm)540質量(kg)21.2ホース内径(Φmm)19空気消費量(m3/min)1.8ピストン径(Φmm)48打撃数(min-1)1100内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
打撃数(min-1)
空気消費量(m3/min)
ホース内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18892241CB-20D11001.819
68,520
59,900
65,890(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥1,500/税込¥1,650
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はくり工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする