スマートエッジシリーズ

スマートエッジシリーズ - マーベル

工具の抜き差しがより一段と抵抗なく滑らかに
テープによる段差が無い差込み口
表・裏両面に樹脂板付
エッジを効かせた形状

材質本体生地:1680デニールポリエステルオックス(裏面ポリウレタンコーティング)、PVCボード、スチール、アクリルテープ内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18891909MDP-SE85 ペンチ2段差し110ペンチ2段差し255×70×55
3,300
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
18891918MDP-SE84 ペンチ2段差し(底付)105ペンチ2段差し(底付)255×70×55
3,300
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
18891927MDP-SE86 ペンチ3段差し135ペンチ3段差し260×75×68
3,900
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
18891936MDP-SE44 ペンチ2段・サイドドライバー差し170ペンチ2段・サイドドライバー差し255×110×60
3,900
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
18891945MDP-SE62 ドライバー2本差し105ドライバー2本差し250×98×33
3,000
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
18891961MDP-SE100 充電ドライバー用ホルダー160充電ドライバー用ホルダー280×95×60
3,800
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする