マーベル
LEDワークライト
手のひらサイズで 4000lm!AC電源・充電池兼用
充電しながら点灯可能
360°回転 強力マグネット内蔵ハンドル
USB出力ポート付
三脚取付可能
付属品
AC アダプター(5V2A)、USB Type-C ケーブル(80cm)
質量(g)
550(電池込)
電源
USB充電
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
137×120×51
充電時間
約5時間(5V2A)
連続点灯時間
【HIGHモード(4000 Lm)】6時間【LOWモード(1200 Lm)】10時間
防塵防水性能
IP66
照射距離(m)
約78
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18892225
MWL-4000R
¥
23,000
¥
15,900
¥
17,490
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください