マーベル
LEDワークライト
狭所に最適な角度自在、フレキシブルライト付
360°自在フレキシブルライト付
背面強力マグネット内蔵
電池残量が分かるインジケーター付
連続点灯時間
【フレキシブル(300Lm)】16 時間【メイン(HIGH】1500Lm)】3.5 時間【メイン(MID】800Lm)】7.5 時間【メイン(LOW】390Lm)】14 時間
付属品
USB Type-C ケーブル
質量(g)
385(電池込)
電源
USB充電
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
170×77×40
充電時間
約3 時間(5V2A)
防塵防水性能
IP54
サイズ(mm)
【フレキシブルライト】300
照射距離(m)
約50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18892216
MWL-1503FL
¥
9,500
¥
6,690
¥
7,359
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください