マーベル
LEDワークライト
3タイプLED・5段階切替で多目的に使用可能!
側面2個/底面1個マグネット付
角度無段階調整~230°
フック、クリップ、落下防止用ストラップ付
付属品
USB Type-C ケーブル、落下防止ストラップ
質量(g)
95(電池込)
電源
USB充電
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
160~290×37×20
充電時間
約1.5 時間
連続点灯時間
【トップ(120Lm)】6時間【メイン(HIGH】300Lm)】3時間【メイン(LOW】150Lm)】7時間【サブ(150Lm)】7時間【メイン+サブ(300Lm)】3時間
防塵防水性能
IP54
照射距離(m)
約19
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18892207
MWL-300F
¥
5,500
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください