マーベル
塩ビカッター
切断能力 外径48mmまでOK!
ラチェット機構により、片手で簡単に切断可能!
アタッチメント装着で、角度切りもきれいに切断
5mmのすき間で際切り可能
替刃交換が簡単
全長(mm)
230
質量(g)
300
切断能力
硬質塩化ビニル管:VP・HIVP13~40、ポリエチレン管:PE10~40、ポリブデン管:10~40、硬質塩化ビニル電線管:VE・HIVE14~42
切断可能 外径(Φmm)
~48
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18892101
MVC-48
¥
9,200
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください