プリカカッター

プリカカッター - マーベル

切断能力 外径37mmまでOK!
プリカチューブ(金属製可とう電線管)専用切断工具!
替刃交換が簡単

全長(mm)220質量(g)340切断能力標準プリカチューブ:呼び径30、防水プリカチューブ:呼び径30切断可能 外径(Φmm)標準プリカチューブ:~35、防水プリカチューブ:~37内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18892137MPL-35
14,500
9,900
10,890(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする