マーベル
ダクトモールカッター
切断能力80mmまでOK!
電線モール、半月モール、配線ダクトをきれいに切断!
ラチェット機構により軽い力で切断可能
45度、90度角度切り用アタッチメント付属
全長(mm)
255
質量(g)
420
切断能力
電線モール:(90度切断)0~5号、(45度切断)0~5号、半月モール:(90度切断)0~80mm、(45度切断)0~50mm、配線ダクト:(90度切断)0~80mm、(45度切断)-
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18892128
MDM-80
¥
12,500
¥
8,690
¥
9,559
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください