曜日別特売

ゴールドカーボンキャッチャー

ゴールドカーボンキャッチャー - プロメイト

クロス編み製法により強度UP!尻栓にアルミを採用して強度UP!
軽くてたわみが少ない
スリムでコンパクト設計により作業性がよい
先端さお以外はゴールド色で明るくて暗い場所でも見やすい

収納時寸法(cm)53内容量1個
注意
※カーボンキャッチャーは先端と手元のさおはG-FRP製ですが、感電事故には十分ご注意ください。
※伸長時寸法および、本体色は、多少のバラツキがあります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
組本数
最大径(Φmm)
伸長時寸法(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18891970E-487650016 本【さお】33.66
31,000
24,900
27,390(税込)
3日以内出荷
18891979E-487764018 本【さお】36.47
37,000
28,900
31,790(税込)
3日以内出荷
18891988E-487885021 本【さお】428
43,000
33,900
37,290(税込)
3日以内出荷
18891997E-4879105024 本【さお】47.69
48,000
37,900
41,690(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする