破れにくい手提げ袋 弁当用

破れにくい手提げ袋 弁当用 - オルディ破れにくい手提げ袋 弁当用 - オルディ破れにくい手提げ袋 弁当用 - オルディ破れにくい手提げ袋 弁当用 - オルディ破れにくい手提げ袋 弁当用 - オルディ破れにくい手提げ袋 弁当用 - オルディ破れにくい手提げ袋 弁当用 - オルディ破れにくい手提げ袋 弁当用 - オルディ

シャカシャカタイプの高密度ポリエチレン(HDPE)製手提げポリ袋。薄肉化により資源を削減。特殊U字シール形状により破れにくく再利用しやすい。特許取得商品(特許 第7284846号)。マチ付き・ブロックタイプで吊り下げて使用可能。

用途ポリ袋 ビニール袋 レジ袋 スーパー 買い物材質HDPE(高密度ポリエチレン)乳白内容量1パック(100枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18899399ASW-HWSYNT-100厚さ0.011×350(220+130)×長さ350
オープン
239
263(税込)
5日以内出荷
18899417ASW-HWLYNT-100厚さ0.012×450(250+200)×長さ400
オープン
379
417(税込)
6日以内出荷
18899435ASW-HWLLYNT-100厚さ0.012×500(330+170)×長さ400特大
オープン
399
439(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする