LEDヘッドライト

LEDヘッドライト - JOB

充電池&乾電池兼用
スマートスイッチ

付属品専用リチウムポリマー充電池、布バンド、USB ケーブル、ヘルメットクリップ ×4個質量(g)約145(電池除く)電源専用リチウムポリマー充電池 または 単3×3 ※乾電池別売、eneloop、eneloop pro、EVOLTA使用可能寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×62×45ヘッド径(Φmm)Φ23充電時間約3~3.5時間(アダプターにより異なる)連続点灯時間【POWERモード(700Lm)】9時間【HIGHモード(300Lm)】16時間【LOWモード(35Lm)】80時間防塵防水性能IPX4照射モードワイドビーム ⇔スポットビーム(無段階調節)照射距離(m)【最大時】125照射範囲ワイドビーム1m先で1.5m照射内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18892189JHD-700RD
12,500
8,790
9,669(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする