和平フレイズ
燕三 ステンレス茶筒(大)
用途
推奨用途:お茶
色
シルバー
質量(g)
200
寸法(縦×横×高さ)(mm)
72×72×110
原材料
※本体・蓋・中蓋:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、外面:焼付塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18893108
EM-082
¥
8,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください