和平フレイズ
燕三 ステンレス爪やすり150mm(粗目
色
シルバー
質量(g)
9
タイプ
粒::粗い
寸法(縦×横×高さ)(mm)
12×1×150
原材料
※本体:ステンレス鋼
モデル
燕三
ユニット数
1個
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18892871
EM-081
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください