和平フレイズ
燕三 ステンレス爪やすり125mm(細目
色
シルバー
質量(g)
6
タイプ
粒:ファイン
寸法(縦×横×高さ)(mm)
12×1×125
原材料
※ステンレス鋼
モデル
燕三
ユニット数
1個
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18892758
EM-080
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください