曜日別特売

車用 転落防止ボックス 折りたたみ

車用 転落防止ボックス 折りたたみ - メイダイ車用 転落防止ボックス 折りたたみ - メイダイ車用 転落防止ボックス 折りたたみ - メイダイ車用 転落防止ボックス 折りたたみ - メイダイ車用 転落防止ボックス 折りたたみ - メイダイ車用 転落防止ボックス 折りたたみ - メイダイ車用 転落防止ボックス 折りたたみ - メイダイ車用 転落防止ボックス 折りたたみ - メイダイ

運転中の荷物の転落を防ぐ収納ボックス
助手席、後部座席にセットして普段は腰クッションとしても使用可能
向きを変えればシートクッションでも使用可能
ストッパーをシートに差し込むだけの簡単取り付け
お買物バッグや大切なプレゼントなどの持ち運びにも最適
便利な小物ポケット付き
荷物が転落する心配が軽減されるので運転にも集中できます

用途車内の整理整頓に。車用 荷物入れ 転落防止ボックス 折りたたみ 収納ボックス ト シートクッション材質【本体側地、ポケットメッシュ】ポリエステル、【クッション側地】ポリエステル、ポリウレタン、【中材:ポリプロピレン樹脂、クッション材】ポリウレタン樹脂【ストッパー材】ポリエチレン樹脂質量(g)約480耐荷重(kg)クッション時:80寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ボックス時:41×33×26(ストッパー除く)、クッション時:26×33×5(ストッパー除く)開閉面ファスナー収納容量(L)約32ポケット内側:メッシュタイプ×1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18899460-
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする