ポッシュリビング
サインプレート
シンプルなデザインのサインプレートです。取り付けもネジ穴がありますので、簡単DIYです。
材質
アイアン
質量(kg)
0.055
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
12×0.2×3
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18898401
64022
ブラック
PRIVATE
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18898410
64023
アンティークゴールド
PRIVATE
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18898419
64024
ブラック
BATH ROOM
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18898428
64025
アンティークゴールド
BATH ROOM
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください