ポッシュリビング
ピクトグラムサイン
視認性の高いピクトグラムを使用したサインプレート。どんな素材の扉・壁にも使用できる様にねじ穴を取り払いました。お家・店舗・オフィスなどどんなシーンでもお使いいただけます。
材質
アイアン
質量(kg)
0.045
文字内容
TOILET
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
7×0.1×7
内容量
1個
注意
※・防水、防滴処理は施されておりません。
※・素材の特性上、直射日光や高温多湿、水濡れにより変色や腐食、サビが発生します。
※・手作業での塗装の為、色付きにばらつきがございます。
※・製品の落下・接触などにより塗装が剥がれる可能性がございます。
※・壁は材質、気候、経年等により強度が異なります。金具を取り付ける壁が重荷に耐えられるかご確認ください。
※・石膏ボード、コンクリート、化粧ベニヤ等へのお取り付けの場合はそれぞれの材質に合った市販の金具をお買い求めください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18898437
64026
ブラック
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18898446
64027
アンティークゴールド
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18898455
64028
ブラック
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18898471
64029
アンティークゴールド
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください