ポッシュリビング
トイレットペーパーホルダー ダブル
シンプルなデザインのアイアン商品です。取り付けも簡単にDIYできます。自宅はもちろん、お店、カフェ、居酒屋など、どんな雰囲気にも合うオシャレなトイレットペーパーホルダーです
材質
アイアン
形状
ダブル
質量(kg)
0.225
色
ウォームグレー
寸法(cm)
穴to穴14.5/14.5 ・芯棒部分0.4/0.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
30×7.4×5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18898288
64011
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください