ポッシュリビング
フィーカポット
ほんのり優しく、まったりとした印象の「フィーカポット」インテリアの一部として置きたくなるようなシンプルなフォルムとカラーで空間に馴染むデザインです。底穴有
材質
セラミック
内容量
1個
注意
※・陶器の一種であるセラミックは、衝撃に弱く、落とすと割れてしまうことがあります。
※・汚れが付着した場合は、柔らかい布で拭き取るか、ぬるま湯で洗い流し、よく乾燥させてからご使用ください。
※・研磨剤入りの洗剤は傷つける原因となるため、使用を避けてください。
全24種類を絞り込む
色
サンド
セサミラテ
チャコール
ミルクティー
24種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
色
寸法(cm)
寸法(Φ×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18898611
30775
0.285
サンド
鉢Φ10×H8.3、受皿Φ8.8×H1.5、底穴Φ1.3
10×9
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18898620
30776
0.285
チャコール
鉢Φ10×H8.3、受皿Φ8.8×H1.5、底穴Φ1.3
10×9
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18898629
30777
0.285
ミルクティー
鉢Φ10×H8.3、受皿Φ8.8×H1.5、底穴Φ1.3
10×9
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18898638
30778
0.285
セサミラテ
鉢Φ10×H8.3、受皿Φ8.8×H1.5、底穴Φ1.3
10×9
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18898647
30779
0.28
サンド
鉢Φ10×H8.6、受皿Φ8.8×H1.5、底穴Φ1.3
10×9.5
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18898656
30780
0.28
チャコール
鉢Φ10×H8.6、受皿Φ8.8×H1.5、底穴Φ1.3
10×9.5
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18898665
30781
0.28
ミルクティー
鉢Φ10×H8.6、受皿Φ8.8×H1.5、底穴Φ1.3
10×9.5
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18898681
30782
0.28
セサミラテ
鉢Φ10×H8.6、受皿Φ8.8×H1.5、底穴Φ1.3
10×9.5
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18898690
30783
0.64
サンド
鉢Φ15×H6.5、受皿Φ13.5×H2、底穴Φ2.2
15×7
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18898699
30784
0.64
チャコール
鉢Φ15×H6.5、受皿Φ13.5×H2、底穴Φ2.2
15×7
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18898708
30785
0.64
ミルクティー
鉢Φ15×H6.5、受皿Φ13.5×H2、底穴Φ2.2
15×7
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18898717
30786
0.64
セサミラテ
鉢Φ15×H6.5、受皿Φ13.5×H2、底穴Φ2.2
15×7
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18898726
30787
0.645
サンド
鉢Φ15×H12、受皿Φ10.8×H1.5、底穴Φ2.2
15×12.5
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18898735
30788
0.645
チャコール
鉢Φ15×H12、受皿Φ10.8×H1.5、底穴Φ2.2
15×12.5
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18898751
30789
0.645
ミルクティー
鉢Φ15×H12、受皿Φ10.8×H1.5、底穴Φ2.2
15×12.5
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18898760
30790
0.645
セサミラテ
鉢Φ15×H12、受皿Φ10.8×H1.5、底穴Φ2.2
15×12.5
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18898769
30791
0.475
サンド
鉢Φ12×H11.8、受皿Φ10.8×H1.5、底穴Φ2.2
12×12.5
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18898778
30792
0.475
チャコール
鉢Φ12×H11.8、受皿Φ10.8×H1.5、底穴Φ2.2
12×12.5
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18898787
30793
0.475
ミルクティー
鉢Φ12×H11.8、受皿Φ10.8×H1.5、底穴Φ2.2
12×12.5
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18898796
30794
0.475
セサミラテ
鉢Φ12×H11.8、受皿Φ10.8×H1.5、底穴Φ2.2
12×12.5
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18898805
30795
0.92
サンド
鉢Φ15×H14.8、受皿Φ13.5×H2、底穴Φ2.2
15×15.5
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18898821
30796
0.92
チャコール
鉢Φ15×H14.8、受皿Φ13.5×H2、底穴Φ2.2
15×15.5
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18898830
30797
0.92
ミルクティー
鉢Φ15×H14.8、受皿Φ13.5×H2、底穴Φ2.2
15×15.5
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18898839
30798
0.92
セサミラテ
鉢Φ15×H14.8、受皿Φ13.5×H2、底穴Φ2.2
15×15.5
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください