ポッシュリビング
ブラケットサインボード
塗料やカッティングシールなどでロゴを入れて店舗看板に。※チョークは推奨しておりません。
材質
アイアン/アルミニウム
ねじ穴(Φmm)
5(4個)
内容量
1個
注意
※・屋内、軒下専用です。雨ざらしは錆の原因になります。
※・防水、防滴処理は施されておりません。
※・素材の特性上、直射日光や高温多湿、水濡れにより変色や腐食、サビが発生します。
※・手作業での塗装の為、色付きにばらつきがございます。
※・製品の落下・接触などにより塗装が剥がれる可能性がございます。
※・壁は材質、気候、経年等により強度が異なります。金具を取り付ける壁が重荷に耐えられるかご確認ください。
※・石膏ボード、コンクリート、化粧ベニヤ等へのお取り付けの場合はそれぞれの材質に合った市販の金具をお買い求めください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
質量(kg)
色
寸法(cm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18898568
64039
丸
0.67
ブラック
穴to穴:3
6×25.3×25.7
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18898577
64040
丸
0.67
ホワイト
穴to穴:3
6×25.3×25.7
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18898586
64041
四角
0.775
ブラック
穴to穴:3.6
5×25.3×25
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18898595
64042
四角
0.775
ホワイト
穴to穴:3.6
5×25.3×25
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください