水切りかご 食洗機対応 水切りマット セット

水切りかご 食洗機対応 水切りマット セット - be worth style(ビーワーススタイル)水切りかご 食洗機対応 水切りマット セット - be worth style(ビーワーススタイル)水切りかご 食洗機対応 水切りマット セット - be worth style(ビーワーススタイル)水切りかご 食洗機対応 水切りマット セット - be worth style(ビーワーススタイル)水切りかご 食洗機対応 水切りマット セット - be worth style(ビーワーススタイル)水切りかご 食洗機対応 水切りマット セット - be worth style(ビーワーススタイル)水切りかご 食洗機対応 水切りマット セット - be worth style(ビーワーススタイル)水切りかご 食洗機対応 水切りマット セット - be worth style(ビーワーススタイル)

水切りマット付属 食洗器で丸洗いできる コンパクトな水切りカゴ
食洗機で丸洗いもできる、コンパクトな水切りカゴ
暮らしのスタイルに合わせて使い分けできる、豊富なサイズ展開
食器を洗うときだけ取り出して使うことで、シンク周りを広く活用
食洗器で丸洗いもOK
脚高なので、隙間をつくって水切り可能
使わないときはリングで吊り下げ収納でき、重ねて収納も可能
シンプルなデザインと、燕三条の技術が光る日本製の美しい仕上がりで滑らかな手触り
野菜などのザルとしても活躍

用途水切りかご 食洗機対応 ステンレス 水切りマット セット コンパクト 水切りラック ザル ざる キッチン 収納 台所 シンプル材質18-8ステンレス内容量1セット
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
耐荷重(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18899119KN-270028S0.27深型約335.8×20.3×9.5
オープン
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
18899128KN-270029S0.41スクエア約428×27×9.2
オープン
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
18899110KN-270027S0.24浅型約335.8×20.3×7
オープン
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
返品不可
18899137KN-270030S0.17丸浅型約326×25×7
オープン
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
返品不可
18899146KN-270031S0.35丸深型約531×30×13.8
オープン
6,698
7,368(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする