曜日別特売

WTW塚本無線 PoE8CH録画装置+800万画素防犯カメラ6台セット

WTW塚本無線 PoE8CH録画装置+800万画素防犯カメラ6台セット - 塚本無線

・最大8台のカメラと接続が可能な録画機と800万画素カメラ6台のセットです。
・LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、800万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。カメラ用の電源コンセントを別途用意する必要がありません。
・録画機にモニター、カメラ、操作用のUSBマウス、電源アダプターを接続するだけで、とてもシンプルに取り付けすることが可能です。
・別途液晶モニターをご用意いただき、録画機のHDMI端子に接続してください。カメラ映像/録画映像の視聴のほか、録画機の設定画面を表示するために必要となります(デスクトップPC用のモニターを推奨)。
・録画機をインターネット接続することで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。

用途自宅周辺の監視 / オフィス周辺の監視 / 駐車場の監視 / 室内の監視 / 作業状況の記録 など付属品カメラ6台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、LANケーブル、取扱説明書内容量1セット
注意
※・スマートフォン・パソコンで遠隔監視をする場合でも、設定画面を表示させるため、必ずモニターを接続する必要があります。
※・録画用HDDを内蔵しない場合は監視専用となります。
※・カメラは遠隔操作で回転させることはできません。設置時に撮影方向を決めて固定します。
※・本製品は無線式(ポケットWi-FiやソフトバンクAIRなど)のネット回線では遠隔監視をご利用いただけません。 必ず光回線などの固定式ネット回線でご利用ください。またファイアウォールを設置されていたりP2P、UPnPの通信制限している場合は解除する必要があります。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
HDD
画素数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18901587WTW-SNV286EP2-HDDなし+WTW-XPDR1972EAWx6+WTW-CAT5-20Gx6ドーム型カメラ白色/6台HDDなし(監視専用・録画不可)カメラ:800万画素、録画機:800万画素
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
代替品有
18901621WTW-SNV286EP2-2TB+WTW-XPDR1972EAWx6+WTW-CAT5-20Gx6ドーム型カメラ白色/6台HDD:内蔵2TBカメラ:800万画素、録画機:800万画素
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
代替品有
18901648WTW-SNV286EP2-4TB+WTW-XPDR1972EAWx6+WTW-CAT5-20Gx6ドーム型カメラ白色/6台HDD:内蔵4TBカメラ:800万画素、録画機:800万画素
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
代替品有
18901675WTW-SNV286EP2-8TB+WTW-XPDR1972EAWx6+WTW-CAT5-20Gx6ドーム型カメラ白色/6台HDD:内蔵8TBカメラ:800万画素、録画機:800万画素
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
代替品有
19615255WTW-SNV286EP2-HDDなし+WTW-SXPR23192EAWx6+WTW-CAT5-20Gx6バレット型カメラ白色/6台HDDなし(監視専用・録画不可)【カメラ】800万画素【録画機】800万画素
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
代替品有
19615271WTW-SNV286EP2-HDDなし+WTW-SXPR23192EABx6+WTW-CAT5-20Gx6バレット型カメラ黒色/6台HDDなし(監視専用・録画不可)【カメラ】800万画素【録画機】800万画素
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
代替品有
19615280WTW-SNV286EP2-2TB+WTW-SXPR23192EAWx6+WTW-CAT5-20Gx6バレット型カメラ白色/6台2TB【カメラ】800万画素【録画機】800万画素
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
代替品有
19615289WTW-SNV286EP2-2TB+WTW-SXPR23192EABx6+WTW-CAT5-20Gx6バレット型カメラ黒色/6台2TB【カメラ】800万画素【録画機】800万画素
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
代替品有
19615298WTW-SNV286EP2-4TB+WTW-SXPR23192EAWx6+WTW-CAT5-20Gx6バレット型カメラ白色/6台4TB【カメラ】800万画素【録画機】800万画素
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
代替品有
19615307WTW-SNV286EP2-4TB+WTW-SXPR23192EABx6+WTW-CAT5-20Gx6バレット型カメラ黒色/6台4TB【カメラ】800万画素【録画機】800万画素
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
代替品有
19615316WTW-SNV286EP2-8TB+WTW-SXPR23192EAWx6+WTW-CAT5-20Gx6バレット型カメラ白色/6台8TB【カメラ】800万画素【録画機】800万画素
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
代替品有
19615325WTW-SNV286EP2-8TB+WTW-SXPR23192EABx6+WTW-CAT5-20Gx6バレット型カメラ黒色/6台8TB【カメラ】800万画素【録画機】800万画素
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
代替品有
18901569WTW-SNV286EP2-HDDなし+WTW-SXPR2319EAWx6+WTW-CAT5-20Gx6バレット型カメラ白色/6台HDDなし(監視専用・録画不可)カメラ:800万画素、録画機:800万画素
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
18901578WTW-SNV286EP2-HDDなし+WTW-SXPR2319EABx6+WTW-CAT5-20Gx6バレット型カメラ黒色/6台HDDなし(監視専用・録画不可)カメラ:800万画素、録画機:800万画素
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
18901596WTW-SNV286EP2-2TB+WTW-SXPR2319EAWx6+WTW-CAT5-20Gx6バレット型カメラ白色/6台HDD:内蔵2TBカメラ:800万画素、録画機:800万画素
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
18901605WTW-SNV286EP2-2TB+WTW-SXPR2319EABx6+WTW-CAT5-20Gx6バレット型カメラ黒色/6台HDD:内蔵2TBカメラ:800万画素、録画機:800万画素
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
18901630WTW-SNV286EP2-4TB+WTW-SXPR2319EAWx6+WTW-CAT5-20Gx6バレット型カメラ白色/6台HDD:内蔵4TBカメラ:800万画素、録画機:800万画素
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
18901639WTW-SNV286EP2-4TB+WTW-SXPR2319EABx6+WTW-CAT5-20Gx6バレット型カメラ黒色/6台HDD:内蔵4TBカメラ:800万画素、録画機:800万画素
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
18901657WTW-SNV286EP2-8TB+WTW-SXPR2319EAWx6+WTW-CAT5-20Gx6バレット型カメラ白色/6台HDD:内蔵8TBカメラ:800万画素、録画機:800万画素
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
18901666WTW-SNV286EP2-8TB+WTW-SXPR2319EABx6+WTW-CAT5-20Gx6バレット型カメラ黒色/6台HDD:内蔵8TBカメラ:800万画素、録画機:800万画素
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18901587WTW-SNV286EP2-HDDなし+WTW-XPDR1972EAWx6+WTW-CAT5-20Gx666399561WTW-SNV286EP2-HDDなし+WTW-XPDR1972EAWx6+WTW-CAT5-20W2x6WTW-SNV286EP2-HDDなし+WTW-XPDR1972EAWx6+WTW-CAT5-20Gx6 WTW塚本無線 PoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ6台セット 塚本無線 66399561WTW塚本無線 PoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ6台セット塚本無線1セット
129,800
税込142,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
18901621WTW-SNV286EP2-2TB+WTW-XPDR1972EAWx6+WTW-CAT5-20Gx666399588WTW-SNV286EP2-2TB+WTW-XPDR1972EAWx6+WTW-CAT5-20W2x6WTW-SNV286EP2-2TB+WTW-XPDR1972EAWx6+WTW-CAT5-20Gx6 WTW塚本無線 PoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ6台セット 塚本無線 66399588WTW塚本無線 PoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ6台セット塚本無線1セット
149,800
税込164,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
18901648WTW-SNV286EP2-4TB+WTW-XPDR1972EAWx6+WTW-CAT5-20Gx666399615WTW-SNV286EP2-4TB+WTW-XPDR1972EAWx6+WTW-CAT5-20W2x6WTW-SNV286EP2-4TB+WTW-XPDR1972EAWx6+WTW-CAT5-20Gx6 WTW塚本無線 PoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ6台セット 塚本無線 66399615WTW塚本無線 PoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ6台セット塚本無線1セット
169,800
税込186,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
18901675WTW-SNV286EP2-8TB+WTW-XPDR1972EAWx6+WTW-CAT5-20Gx666399649WTW-SNV286EP2-8TB+WTW-XPDR1972EAWx6+WTW-CAT5-20W2x6WTW-SNV286EP2-8TB+WTW-XPDR1972EAWx6+WTW-CAT5-20Gx6 WTW塚本無線 PoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ6台セット 塚本無線 66399649WTW塚本無線 PoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ6台セット塚本無線1セット
199,800
税込219,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
19615255WTW-SNV286EP2-HDDなし+WTW-SXPR23192EAWx6+WTW-CAT5-20Gx666399536WTW-SNV286EP2-HDDなし+WTW-SXPR23192EAWx6+WTW-CAT5-20W2x6WTW-SNV286EP2-HDDなし+WTW-SXPR23192EAWx6+WTW-CAT5-20Gx6 WTW塚本無線 PoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ6台セット 塚本無線 66399536WTW塚本無線 PoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ6台セット塚本無線1セット
129,800
税込142,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
19615271WTW-SNV286EP2-HDDなし+WTW-SXPR23192EABx6+WTW-CAT5-20Gx666399545WTW-SNV286EP2-HDDなし+WTW-SXPR23192EABx6+WTW-CAT5-20W2x6WTW-SNV286EP2-HDDなし+WTW-SXPR23192EABx6+WTW-CAT5-20Gx6 WTW塚本無線 PoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ6台セット 塚本無線 66399545WTW塚本無線 PoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ6台セット塚本無線1セット
129,800
税込142,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
19615280WTW-SNV286EP2-2TB+WTW-SXPR23192EAWx6+WTW-CAT5-20Gx666399570WTW-SNV286EP2-2TB+WTW-SXPR23192EAWx6+WTW-CAT5-20W2x6WTW-SNV286EP2-2TB+WTW-SXPR23192EAWx6+WTW-CAT5-20Gx6 WTW塚本無線 PoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ6台セット 塚本無線 66399570WTW塚本無線 PoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ6台セット塚本無線1セット
149,800
税込164,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
19615289WTW-SNV286EP2-2TB+WTW-SXPR23192EABx6+WTW-CAT5-20Gx666399579WTW-SNV286EP2-2TB+WTW-SXPR23192EABx6+WTW-CAT5-20W2x6WTW-SNV286EP2-2TB+WTW-SXPR23192EABx6+WTW-CAT5-20Gx6 WTW塚本無線 PoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ6台セット 塚本無線 66399579WTW塚本無線 PoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ6台セット塚本無線1セット
149,800
税込164,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
19615298WTW-SNV286EP2-4TB+WTW-SXPR23192EAWx6+WTW-CAT5-20Gx666399597WTW-SNV286EP2-4TB+WTW-SXPR23192EAWx6+WTW-CAT5-20W2x6WTW-SNV286EP2-4TB+WTW-SXPR23192EAWx6+WTW-CAT5-20Gx6 WTW塚本無線 PoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ6台セット 塚本無線 66399597WTW塚本無線 PoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ6台セット塚本無線1セット
169,800
税込186,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
19615307WTW-SNV286EP2-4TB+WTW-SXPR23192EABx6+WTW-CAT5-20Gx666399606WTW-SNV286EP2-4TB+WTW-SXPR23192EABx6+WTW-CAT5-20W2x6WTW-SNV286EP2-4TB+WTW-SXPR23192EABx6+WTW-CAT5-20Gx6 WTW塚本無線 PoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ6台セット 塚本無線 66399606WTW塚本無線 PoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ6台セット塚本無線1セット
169,800
税込186,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
19615316WTW-SNV286EP2-8TB+WTW-SXPR23192EAWx6+WTW-CAT5-20Gx666399631WTW-SNV286EP2-8TB+WTW-SXPR23192EAWx6+WTW-CAT5-20W2x6WTW-SNV286EP2-8TB+WTW-SXPR23192EAWx6+WTW-CAT5-20Gx6 WTW塚本無線 PoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ6台セット 塚本無線 66399631WTW塚本無線 PoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ6台セット塚本無線1セット
199,800
税込219,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
19615325WTW-SNV286EP2-8TB+WTW-SXPR23192EABx6+WTW-CAT5-20Gx666399640WTW-SNV286EP2-8TB+WTW-SXPR23192EABx6+WTW-CAT5-20W2x6WTW-SNV286EP2-8TB+WTW-SXPR23192EABx6+WTW-CAT5-20Gx6 WTW塚本無線 PoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ6台セット 塚本無線 66399640WTW塚本無線 PoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ6台セット塚本無線1セット
199,800
税込219,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする