ソーラーチャージ モバイルスマートカメラ relicaG3

ソーラーチャージ モバイルスマートカメラ relicaG3 - SREE(スリー)ソーラーチャージ モバイルスマートカメラ relicaG3 - SREE(スリー)ソーラーチャージ モバイルスマートカメラ relicaG3 - SREE(スリー)ソーラーチャージ モバイルスマートカメラ relicaG3 - SREE(スリー)ソーラーチャージ モバイルスマートカメラ relicaG3 - SREE(スリー)ソーラーチャージ モバイルスマートカメラ relicaG3 - SREE(スリー)ソーラーチャージ モバイルスマートカメラ relicaG3 - SREE(スリー)ソーラーチャージ モバイルスマートカメラ relicaG3 - SREE(スリー)

完全ワイヤレス設計、配線工事は一切不要。カメラもソーラーもビス止め不要、穴を開けることなく設置が可能なマグネット脱着式
バッテリー内蔵。配線工事を不要にするためのリチウムイオンバッテリーを搭載、安心容量の5000mAh仕様
付属の専用ソーラーパネルを接続することで、煩わしいカメラの充電から解放されます
3.0MP高解像度。フルハイビジョン画質を凌駕する高精細な映像を視聴することができます
防塵防水グレードIP66に対応、軒下など屋外にも設置することができます
選べる録画機能。MicroSDカードによるローカル録画だけでなく、クラウドサービスによるAI録画もサポート
多彩な抑止機能。双方向音声、サイレンを鳴らす、スポットライトを点灯させるなど犯罪抑止のための遠隔操作機能
肉眼でも視認できない暗所であっても、フルカラーで撮影が可能な高精度暗視機能を搭載
AIスマート検知機能。人を検知した時だけアラート機能が発動するなど、高度な処理技術が搭載

用途ソーラーチャージ モバイルスマートカメラ 防犯カメラ 監視カメラ 屋外 ソーラーパネル 配線不要 工事不要 家庭用 人体検知 録画機能質量(g)192接続方法APモード、QRコードセンサー300万画素、1/2.9 CMOSレンズサイズ(mm)4充電時間5V2Aアダプターによる給電:約2.5時間、専用ソーラーパネルによる給電:約10時間視野角対角110度寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.8×6×5.7検知方式人体検知、エリア検知(設定したエリア内のみを検知する)、人感センサー(検知範囲:最長約6m) / AIスマート検知バッテリー容量(mAh)5000ケーブル長(cm)ソーラーパネルケーブル長:約285、USBケーブル長:約19.8供給電源DC5V1Aアラームあり内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18899880RL120C
オープン
13,980
15,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする