曜日別特売

SecuSTATION モニター一体型POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ4台セット

SecuSTATION モニター一体型POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ4台セット - SecuSTATIONSecuSTATION モニター一体型POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ4台セット - SecuSTATIONSecuSTATION モニター一体型POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ4台セット - SecuSTATIONSecuSTATION モニター一体型POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ4台セット - SecuSTATIONSecuSTATION モニター一体型POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ4台セット - SecuSTATIONSecuSTATION モニター一体型POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ4台セット - SecuSTATIONSecuSTATION モニター一体型POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ4台セット - SecuSTATIONSecuSTATION モニター一体型POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ4台セット - SecuSTATION

必要な物が全部揃ったコスパに優れたお得な防犯カメラセットです。LANケーブル接続で通信が安定し、信頼性の高い運用ができます。

用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。寸法(mm)録画装置:約278×229×44電源(V)48定格消費電力(W)11(カメラ無し・HDD無し)レンズ広角3.6mm/対角130°HDD3.5型・SATA・1台(録画装置用を推奨)解像度映像出力解像度:1280×1024 / 1024×768動作環境-10℃~55℃・湿度90%以下 結露無き事出力端子HDMI(4K@30Hz / 2K@30Hz / 1080P@50, 60Hz / 1440×900 / 1280×1024 / 1024×768)画素数500万画素使用場所屋内・屋外USBポート正面:1個(USB2.0)・背面:1個(USB2.0)通信ポートアップリンクポート:RJ45×1・10Mbps/100Mbps(最長距離:100m)給電方式PoE(規格:IEEE802.3af)供給電流(A)2モニターサイズ10.1インチ入力ポートRJ45×8ch・10Mbps(最長距離:250m)内容量1セット
全16種類を絞り込む
形状
防塵防水性能
16種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
本体寸法(mm)
機能
防塵防水性能
ケーブル長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18897421SC-DU85K-4B-500A-1HDバレット型約67×170×69夜間フルカラー撮影・発光LED搭載IP66約480
76,360
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18897430SC-DU85K-4W-500A-1HDバレット型約67×170×69夜間フルカラー撮影・発光LED搭載IP66約480
76,360
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18897439SC-DU85K-4P-500A-1HDドーム型約79×105×80.8夜間フルカラー撮影・発光LED搭載非対応IP65約480
76,360
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18897448SC-DU85K-4PT-500-1HDパンチルト型約135×123夜間フルカラー撮影・発光LED搭載IP66約380
100,000
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18897457SC-DU85K-4B-500A-2HDバレット型約67×170×69夜間フルカラー撮影・発光LED搭載IP66約480
100,900
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18897466SC-DU85K-4W-500A-2HDバレット型約67×170×69夜間フルカラー撮影・発光LED搭載IP66約480
100,900
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18897475SC-DU85K-4P-500A-2HDドーム型約79×105×80.8夜間フルカラー撮影・発光LED搭載非対応IP65約480
100,900
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18897491SC-DU85K-4PT-500-2HDパンチルト型約135×123夜間フルカラー撮影・発光LED搭載IP66約380
124,540
82,980
91,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18897500SC-DU85K-4B-500A-4HDバレット型約67×170×69夜間フルカラー撮影・発光LED搭載IP66約480
127,260
85,980
94,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18897509SC-DU85K-4W-500A-4HDバレット型約67×170×69夜間フルカラー撮影・発光LED搭載IP66約480
127,260
85,980
94,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18897518SC-DU85K-4P-500A-4HDドーム型約79×105×80.8夜間フルカラー撮影・発光LED搭載非対応IP65約480
127,260
85,980
94,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18897527SC-DU85K-4PT-500-4HDパンチルト型約135×123夜間フルカラー撮影・発光LED搭載IP66約380
150,900
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18897536SC-DU85K-4B-500A-8HDバレット型約67×170×69夜間フルカラー撮影・発光LED搭載IP66約480
179,080
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18897545SC-DU85K-4W-500A-8HDバレット型約67×170×69夜間フルカラー撮影・発光LED搭載IP66約480
179,080
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18897561SC-DU85K-4P-500A-8HDドーム型約79×105×80.8夜間フルカラー撮影・発光LED搭載非対応IP65約480
179,080
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18897570SC-DU85K-4PT-500-8HDパンチルト型約135×123夜間フルカラー撮影・発光LED搭載IP66約380
202,720
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする