曜日別特売

SecuSTATION モニター一体型POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ5台セット

SecuSTATION モニター一体型POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ5台セット - SecuSTATIONSecuSTATION モニター一体型POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ5台セット - SecuSTATIONSecuSTATION モニター一体型POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ5台セット - SecuSTATIONSecuSTATION モニター一体型POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ5台セット - SecuSTATIONSecuSTATION モニター一体型POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ5台セット - SecuSTATIONSecuSTATION モニター一体型POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ5台セット - SecuSTATIONSecuSTATION モニター一体型POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ5台セット - SecuSTATIONSecuSTATION モニター一体型POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ5台セット - SecuSTATION

必要な物が全部揃ったコスパに優れたお得な防犯カメラセットです。LANケーブル接続で通信が安定し、信頼性の高い運用ができます。

用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。寸法(mm)録画装置:約278×229×44定格消費電力(W)11(カメラ無し・HDD無し)レンズ広角3.6mm/対角130°HDD3.5型・SATA・1台(録画装置用を推奨)解像度映像出力解像度:1280×1024 / 1024×768動作環境-10℃~55℃・湿度90%以下 結露無き事出力端子HDMI(4K@30Hz / 2K@30Hz / 1080P@50, 60Hz / 1440×900 / 1280×1024 / 1024×768)画素数500万画素供給電源DC48V/2AUSBポート正面:1個(USB2.0)・背面:1個(USB2.0)通信ポートアップリンクポート:RJ45×1・10Mbps/100Mbps(最長距離:100m)給電方式PoE(規格:IEEE802.3af)モニターサイズ10.1インチ入力ポートRJ45×8ch・10Mbps(最長距離:250m)内容量1セット
全16種類を絞り込む
防塵防水性能
カメラ仕様
16種類すべて表示中
注文コード
品番
本体寸法(mm)
機能
防塵防水性能
ケーブル長(mm)
カメラ仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18897579SC-DU85K-5B-500A-1HD約67×170×69夜間フルカラー撮影・発光LED搭載IP66約480バレット型カメラ黒色/5台
87,270
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18897588SC-DU85K-5W-500A-1HD約67×170×69夜間フルカラー撮影・発光LED搭載IP66約480バレット型カメラ白色/5台
87,270
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18897597SC-DU85K-5P-500A-1HD約79×105×80.8夜間フルカラー撮影・発光LED搭載非対応IP65約480ドーム型カメラ白色/5台
87,270
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18897606SC-DU85K-5PT-500-1HD約135×123夜間フルカラー撮影・発光LED搭載IP66約380パンチルト型カメラ白色/5台
117,270
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18897615SC-DU85K-5B-500A-2HD約67×170×69夜間フルカラー撮影・発光LED搭載IP66約480バレット型カメラ黒色/5台
111,810
74,980
82,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18897631SC-DU85K-5W-500A-2HD約67×170×69夜間フルカラー撮影・発光LED搭載IP66約480バレット型カメラ白色/5台
111,810
74,980
82,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18897640SC-DU85K-5P-500A-2HD約79×105×80.8夜間フルカラー撮影・発光LED搭載非対応IP65約480ドーム型カメラ白色/5台
111,810
74,980
82,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18897649SC-DU85K-5PT-500-2HD約135×123夜間フルカラー撮影・発光LED搭載IP66約380パンチルト型カメラ白色/5台
141,810
94,980
104,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18897658SC-DU85K-5B-500A-4HD約67×170×69夜間フルカラー撮影・発光LED搭載IP66約480バレット型カメラ黒色/5台
138,170
92,980
102,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18897667SC-DU85K-5W-500A-4HD約67×170×69夜間フルカラー撮影・発光LED搭載IP66約480バレット型カメラ白色/5台
138,170
92,980
102,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18897676SC-DU85K-5P-500A-4HD約79×105×80.8夜間フルカラー撮影・発光LED搭載非対応IP65約480ドーム型カメラ白色/5台
138,170
92,980
102,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18897685SC-DU85K-5PT-500-4HD約135×123夜間フルカラー撮影・発光LED搭載IP66約380パンチルト型カメラ白色/5台
168,170
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18897701SC-DU85K-5B-500A-8HD約67×170×69夜間フルカラー撮影・発光LED搭載IP66約480バレット型カメラ黒色/5台
189,990
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18897710SC-DU85K-5W-500A-8HD約67×170×69夜間フルカラー撮影・発光LED搭載IP66約480バレット型カメラ白色/5台
189,990
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18897719SC-DU85K-5P-500A-8HD約79×105×80.8夜間フルカラー撮影・発光LED搭載非対応IP65約480ドーム型カメラ白色/5台
189,990
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18897728SC-DU85K-5PT-500-8HD約135×123夜間フルカラー撮影・発光LED搭載IP66約380パンチルト型カメラ白色/5台
219,990
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする