SecuSTATION モニター一体型POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ6台セット

SecuSTATION モニター一体型POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ6台セット - SecuSTATIONSecuSTATION モニター一体型POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ6台セット - SecuSTATIONSecuSTATION モニター一体型POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ6台セット - SecuSTATIONSecuSTATION モニター一体型POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ6台セット - SecuSTATIONSecuSTATION モニター一体型POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ6台セット - SecuSTATIONSecuSTATION モニター一体型POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ6台セット - SecuSTATIONSecuSTATION モニター一体型POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ6台セット - SecuSTATIONSecuSTATION モニター一体型POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ6台セット - SecuSTATION

必要な物が全部揃ったコスパに優れたお得な防犯カメラセットです。LANケーブル接続で通信が安定し、信頼性の高い運用ができます。

用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。寸法(mm)録画装置:約278×229×44電源(V)DC48/2A定格消費電力(W)11(カメラ無し・HDD無し)レンズ広角3.6mm/対角130°HDD3.5型・SATA・1台(録画装置用を推奨)解像度映像出力解像度:1280×1024 / 1024×768動作環境-10℃~55℃・湿度90%以下 ※結露なきこと出力端子HDMI(4K@30Hz / 2K@30Hz / 1080P@50, 60Hz / 1440×900 / 1280×1024 / 1024×768)画素数500万画素使用場所屋内・屋外USBポート正面:1個(USB2.0)・背面:1個(USB2.0)通信ポートアップリンクポート:RJ45×1・10Mbps/100Mbps(最長距離:100m)給電方式PoE(規格:IEEE802.3af)モニターサイズ10.1インチ入力ポートRJ45×8ch・10Mbps(最長距離:250m)内容量1セット
全16種類を絞り込む
形状
防塵防水性能
16種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
本体寸法(mm)
機能
防塵防水性能
ケーブル長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18897737SC-DU85K-6B-500A-1HDバレット型約67×170×69夜間フルカラー撮影・発光LED搭載IP66約480
98,180
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18897746SC-DU85K-6W-500A-1HDバレット型約67×170×69夜間フルカラー撮影・発光LED搭載IP66約480
98,180
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18897755SC-DU85K-6P-500A-1HDドーム型約79×105×80.8夜間フルカラー撮影・発光LED搭載非対応IP65約480
98,180
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18897771SC-DU85K-6PT-500-1HDパンチルト型約135×123夜間フルカラー撮影・発光LED搭載IP66約380
134,540
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18897780SC-DU85K-6B-500A-2HDバレット型約67×170×69夜間フルカラー撮影・発光LED搭載IP66約480
122,720
81,980
90,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18897789SC-DU85K-6W-500A-2HDバレット型約67×170×69夜間フルカラー撮影・発光LED搭載IP66約480
122,720
81,980
90,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18897798SC-DU85K-6P-500A-2HDドーム型約79×105×80.8夜間フルカラー撮影・発光LED搭載非対応IP65約480
122,720
81,980
90,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18897807SC-DU85K-6PT-500-2HDパンチルト型約135×123夜間フルカラー撮影・発光LED搭載IP66約380
159,080
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18897816SC-DU85K-6B-500A-4HDバレット型約67×170×69夜間フルカラー撮影・発光LED搭載IP66約480
149,080
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18897825SC-DU85K-6W-500A-4HDバレット型約67×170×69夜間フルカラー撮影・発光LED搭載IP66約480
149,080
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18897841SC-DU85K-6P-500A-4HDドーム型約79×105×80.8夜間フルカラー撮影・発光LED搭載非対応IP65約480
149,080
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18897850SC-DU85K-6PT-500-4HDパンチルト型約135×123夜間フルカラー撮影・発光LED搭載IP66約380
185,440
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18897859SC-DU85K-6B-500A-8HDバレット型約67×170×69夜間フルカラー撮影・発光LED搭載IP66約480
200,900
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18897868SC-DU85K-6W-500A-8HDバレット型約67×170×69夜間フルカラー撮影・発光LED搭載IP66約480
200,900
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18897877SC-DU85K-6P-500A-8HDドーム型約79×105×80.8夜間フルカラー撮影・発光LED搭載非対応IP65約480
200,900
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18897886SC-DU85K-6PT-500-8HDパンチルト型約135×123夜間フルカラー撮影・発光LED搭載IP66約380
237,260
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする