曜日別特売

SecuSTATION モニター一体型POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ8台セット

SecuSTATION モニター一体型POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ8台セット - SecuSTATIONSecuSTATION モニター一体型POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ8台セット - SecuSTATIONSecuSTATION モニター一体型POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ8台セット - SecuSTATIONSecuSTATION モニター一体型POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ8台セット - SecuSTATIONSecuSTATION モニター一体型POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ8台セット - SecuSTATIONSecuSTATION モニター一体型POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ8台セット - SecuSTATIONSecuSTATION モニター一体型POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ8台セット - SecuSTATIONSecuSTATION モニター一体型POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ8台セット - SecuSTATION

必要な物が全部揃ったコスパに優れたお得な防犯カメラセットです。LANケーブル接続で通信が安定し、信頼性の高い運用ができます。

用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。寸法(mm)録画装置:約278×229×44定格消費電力(W)11(カメラ無し・HDD無し)レンズ広角3.6mm/対角130°HDD3.5型・SATA・1台(録画装置用を推奨)解像度映像出力解像度:1280×1024 / 1024×768動作環境-10℃~55℃・湿度90%以下 結露無き事出力端子HDMI(4K@30Hz / 2K@30Hz / 1080P@50, 60Hz / 1440×900 / 1280×1024 / 1024×768)画素数500万画素使用場所屋外供給電源DC48V/2AUSBポート正面:1個(USB2.0)・背面:1個(USB2.0)通信ポートアップリンクポート:RJ45×1・10Mbps/100Mbps(最長距離:100m)給電方式PoE(規格:IEEE802.3af)モニターサイズ10.1インチ入力ポートRJ45×8ch・10Mbps(最長距離:250m)内容量1セット
全16種類を絞り込む
形状
防塵防水性能
16種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
本体寸法(mm)
機能
防塵防水性能
ケーブル長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18898060SC-DU85K-8B-500A-1HDバレット型カメラ黒色/8台約67×170×69夜間フルカラー撮影・発光LED搭載IP66約480
120,000
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18898069SC-DU85K-8W-500A-1HDバレット型カメラ白色/8台約67×170×69夜間フルカラー撮影・発光LED搭載IP66約480
120,000
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18898078SC-DU85K-8P-500A-1HDドーム型カメラ白色/8台約79×105×80.8夜間フルカラー撮影・発光LED搭載非対応IP65約480
120,000
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18898087SC-DU85K-8PT-500-1HDパンチルト型カメラ白色/8台約135×123夜間フルカラー撮影・発光LED搭載IP66約380
169,080
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18898096SC-DU85K-8B-500A-2HDバレット型カメラ黒色/8台約67×170×69夜間フルカラー撮影・発光LED搭載IP66約480
144,540
96,980
106,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18898105SC-DU85K-8W-500A-2HDバレット型カメラ白色/8台約67×170×69夜間フルカラー撮影・発光LED搭載IP66約480
144,540
96,980
106,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18898121SC-DU85K-8P-500A-2HDドーム型カメラ白色/8台約79×105×80.8夜間フルカラー撮影・発光LED搭載非対応IP65約480
144,540
96,980
106,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18898130SC-DU85K-8PT-500-2HDパンチルト型カメラ白色/8台約135×123夜間フルカラー撮影・発光LED搭載IP66約380
193,620
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18898139SC-DU85K-8B-500A-4HDバレット型カメラ黒色/8台約67×170×69夜間フルカラー撮影・発光LED搭載IP66約480
170,900
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18898148SC-DU85K-8W-500A-4HDバレット型カメラ白色/8台約67×170×69夜間フルカラー撮影・発光LED搭載IP66約480
170,900
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18898157SC-DU85K-8P-500A-4HDドーム型カメラ白色/8台約79×105×80.8夜間フルカラー撮影・発光LED搭載非対応IP65約480
170,900
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18898166SC-DU85K-8PT-500-4HDパンチルト型カメラ白色/8台約135×123夜間フルカラー撮影・発光LED搭載IP66約380
219,980
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18898175SC-DU85K-8B-500A-8HDバレット型カメラ黒色/8台約67×170×69夜間フルカラー撮影・発光LED搭載IP66約480
222,720
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18898191SC-DU85K-8W-500A-8HDバレット型カメラ白色/8台約67×170×69夜間フルカラー撮影・発光LED搭載IP66約480
222,720
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18898200SC-DU85K-8P-500A-8HDドーム型カメラ白色/8台約79×105×80.8夜間フルカラー撮影・発光LED搭載非対応IP65約480
222,720
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18898209SC-DU85K-8PT-500-8HDパンチルト型カメラ白色/8台約135×123夜間フルカラー撮影・発光LED搭載IP66約380
271,800
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする