最大9台の機器に同時給電が可能
液晶画面/残量表示:4インチLCDカラースクリーン/パーセンテージ表示
AC出力はコンセントを2口搭載。合計500W(瞬間最大1000W)、USB-A(急速充電対応)を2口(2×18W 合計最大36W)、USB-C(PD)を2口(2×60W 合計最大120W)、シガーソケットを1口(最大120W)、DCポートを2口(2×30W 合計60W)搭載し幅広く機種への充電に対応可能※9口が同時に使用される場合の合計最大出力は500Wとなり、瞬時最大1000Wとなります
LEDライト搭載(3つの照明モード 強-中-SOS 搭載)
2時間で約80%充電(3時間でフル充電)